Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA M.843 / 140-SST-M8 Temiz Antimikrobiyal Köprü Sapı Parlak | AA6YNB 15E736

ELESA M.843/140-SST-M8 Temiz Antimikrobiyal Köprü Kolu Parlaklığı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6YNB Model: M.843/140-SST-M8 TemizÇapraz Referans: 15E736
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
€48.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Antimikrobiyal Köprü Kolu
RenkBeyaz
BitişParlak
Kavrama Dia.25 / 32 "
Kavrama Yüksekliği1-21 / 64 "
Kavrama Uzunluğu3"
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeTeknopolimer
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4-39 / 64 "
Montaj Tipi303 Paslanmaz Çelik Başlıklar
Çalışma Sıcaklığı.-30 Derece ila 120 Derece F
Uzunluk5.437 "
toplam Genişlik1.125 "
Projeksiyon2.125 "
Vida BoyutuM8
Konu Derinliği1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)14.61
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkBitiştoplam GenişlikProjeksiyonVida BoyutuKavrama Dia.donanımÜcret
ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiyal Köprü Tutacağı Mat | AA6YMU 15E729 EBP.140-8-C1 SAN5 43 / 64 "Siyahmat1"1.5 "21/6421 / 64 "Dahil€29.81
ELESA M.843 / 200-SST-M8 Temiz Antimikrobiyal Köprü Sapı Parlak | AA6YNC 15E737 M.843 / 200-SST-M8 Temiz7.875 "BeyazParlak1.125 "2.375 "M83 / 4 "Dahil Değil€66.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA M.843/140-SST-M8 Temiz Antimikrobiyal Köprü Kolu Parlaklığı
€48.26 / Adet