Elesa Ndx.q-1-1/2x0 120-B 3/8-16 | Boru Uç Kapakları 1344 Lb Siyah | 29au81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 3 / 8-16 Boru Uç Kapakları 1344 Lb Siyah | AF8NYB 29AU81

ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-16 Tüp Uç Kapakları 1344 Lb Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8NYB Model: NDX.Q-1-1/2X0 120-B 3/8-16Çapraz Referans: 29AU81
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
€12.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Ucu
Yükleme kapasitesi1344 lb
MalzemePlastik
Dış Çap.1.5 "
ShapeKare
Konu Boyutu3 / 8-16
Tüp Duvar Ölçüsü0.065

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8487900080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiDış Çap.ShapeKonu BoyutuÜcret
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 065- B 3 / 4-10 Boru Uç Kapakları 1792 Lb Siyah | AF8NYA 29AU80 NDX.Q-1-1/2X0 065- B 3/4-101792 lb1.5 "Kare3 / 4-10€13.27
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 1 / 2-13 Boru Uç Kapakları 1344 Lb Siyah | AF8NYC 29AU82 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-131344 lb1.5 "Kare1 / 2-13€12.18
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 5 / 8-11 Boru Uç Kapakları 1344 Lb Siyah | AF8NYD 29AU83 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 5/8-111344 lb1.5 "Kare5 / 8-11€12.34
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 3 / 4-10 Boru Uç Kapakları 1792 Lb Siyah | AF8NYE 29AU84 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/4-101792 lb1.5 "Kare3 / 4-10€13.27
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 1 / 2-13 Boru Uç Kapakları 1120 Lb Siyah | AF8NYF 29AU85 NDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-131120 lb1.5 "yuvarlak1 / 2-13€11.77
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 5 / 8-11 Boru Uç Kapakları 1120 Lb Siyah | AF8NYG 29AU86 NDX.T-1-1/2X0 065- B 5/8-111120 lb1.5 "yuvarlak5 / 8-11€12.47
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 3 / 4-10 Boru Uç Kapakları 1120 Lb Siyah | AF8NYH 29AU87 NDX.T-1-1/2X0 065- B 3/4-101120 lb1.5 "yuvarlak3 / 4-10€13.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-16 Tüp Uç Kapakları 1344 Lb Siyah
€12.01 / Adet