ELOBAU Güvenlik Sensörü için ZBG5M Aktüatör
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalıştırıcı |
Genişlik | 83 mm |
Yükseklik | 29mm |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Montaj | Keyfi |
Maks. taşma | 5 mm |
Maks. Çekme Kuvveti | 3000 N |
dak. Kapı Yarıçapı | 300 mm |
Montaj Tipi | vida |
Kalınlık | 2.5mm |
Model | Genişlik | Yükseklik | Maks. Çekme Kuvveti | dak. Kapı Yarıçapı | beden | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBA5G | - | - | 1500 N | 300 mm | 52 mm x 49.5 mm x 16 mm | - | €46.81 | TEKLİF TALEBİ
|
ZBL5M | - | - | - | - | - | - | €59.28 | TEKLİF TALEBİ
|
ZBA5GE | - | - | - | - | - | - | €48.89 | TEKLİF TALEBİ
|
ZBG5G | - | - | 3000 N | 300 mm | 29 mm x 80 mm x 8 mm | - | €38.12 | TEKLİF TALEBİ
|
ZBL5ME | 67 mm | 50mm | - | 100 mm | - | 14mm | €59.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00