Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT S154SZ Ayarlanabilir Paralel Set, 3/8 - 1-5/16 İnç Aralığı, 4 Parça | AD6XEJ 4CEP5 / 50584

STARRETT S154SZ Ayarlanabilir Paralel Set, 3/8 ila 1-5/16 İnç Aralığı, 4 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XEJ Modeli: S154SZÇapraz Referans: 4CEP5 / 50584
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
€346.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Ayarlanabilir Paralel
uzunluk1 3/4 "- 3 9/16"
Ölçüm aralığı3/8 to 1-5/16"
genişlik5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett S154SZ, 3/8 ve 21/16 inç (9.5 mm - 33.3 mm) arasında ölçüm aralıklarına sahip dört ayarlanabilir paralellik setidir (A, B, C ve D boyutları).
  • Bu 9/32 inç (7 mm) kalınlığındaki Starrett paralellikleri, iş parçalarının üzerinde sorunsuz bir şekilde kayar ve kolayca ayarlanabilir. Yerleşim, ölçme ve inceleme işlerinde ve ayrıca yuvaların ve açıklıkların boyutlarını kontrol etmek için ölçü olarak yaygın olarak kullanılırlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÖlçüm aralığıParça sayısıAralıkbedengenişlikÜcret
STARRETT S154LZ Ayarlanabilir Paralel Set, 9.5 mm - 57.1 mm Aralığı, 7 mm Kalın | AC4HCX 2ZUY1 / 50586 S154LZ1 3/4", 2 1/8", 2 11/16", 3 9/16"3/8 to 2-1/4"63/8 "- 1 5/16"1 5/16" ila 3/8"9 / 32 "€586.58
STARRETT 154E Hassas Paralel, 1-5/16 ila 1-3/4 İnç Aralığı | AD6XEG 4CEP3 / 50582 154E4 3 / 16 "1-5/16 to 1-3/4"11 5/16 "- 1 3/4"1 3/4 "- 1 5/16"5 / 16 "€103.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT S154SZ Ayarlanabilir Paralel Set, 3/8 ila 1-5/16 İnç Aralığı, 4 Parça
€346.93 / Adet