Enerpac Ah604 | Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | 46c608 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC AH604 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AG6RNQ 46C608

ENERPAC AH604 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RNQ Modeli: AH604Çapraz Referans: 46C608
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
€108.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik kuplör
AnatomiErkek Yarım
Boyut A3.09 "
Boyut B2.53 "
Boyut C3/8 "NPTF
Boyut D1.12 "
Boyut e0.94 "
Boyut F0.94 "
Boyut G0.73 "
BitişKrom kaplama
Maks. Akış hızı462 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-fh604.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481809015

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBoyut ABoyut BMaks. İşletme basıncıBoyut CBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
ENERPAC AH650 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Yarım Erkek, 1/4 İnç NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Parlak--5000 psi----€87.54
ENERPAC AH654 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AE6THC 5UXE5 AH654Parlak--5000 psi----€111.04
ENERPAC AH630 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AG6RNR 46C609 AH630Krom kaplama2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€99.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC AH604 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım
€108.12 / Adet