Enerpac Ah650 | Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım, 1/4 İnç Npt | 5uxe4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC AH650 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Yarım Erkek, 1/4 İnç NPT | AE6THB 5UXE4

ENERPAC AH650 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım, 1/4 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6THB Modeli: AH650Çapraz Referans: 5UXE4
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
€87.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik kuplör
AnatomiErkek Yarım
BitişParlak
Maks. Akış hızı17 metreküp in./dk.
Maks. Alan sayısı Yağ akışı17 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-ah650.pdf
Konu Dia.1 / 4 "
Konu TürüNPT
UPC662005201181

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBoyut ABoyut BMaks. İşletme basıncıBoyut CBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
ENERPAC AH654 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AE6THC 5UXE5 AH654Parlak--5000 psi----€103.01
ENERPAC AH604 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AG6RNQ 46C608 AH604Krom kaplama3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€95.26
ENERPAC AH630 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AG6RNR 46C609 AH630Krom kaplama2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€96.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC AH650 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım, 1/4 İnç NPT
€87.99 / Adet