Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC AH630 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AG6RNR 46C609

ENERPAC AH630 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RNR Modeli: AH630Çapraz Referans: 46C609
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
€99.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik kuplör
AnatomiErkek Yarım
Boyut A2.61 "
Boyut B1.72 "
Boyut C1/4 "NPTF
Boyut D0.87 "
Boyut e0.81 "
Boyut F0.75 "
Boyut G0.57 "
BitişKrom kaplama
Maks. Akış hızı462 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-fh604.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481809015

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBoyut ABoyut BMaks. İşletme basıncıBoyut CBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
ENERPAC AH650 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Yarım Erkek, 1/4 İnç NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Parlak--5000 psi----€87.54
ENERPAC AH654 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AE6THC 5UXE5 AH654Parlak--5000 psi----€111.04
ENERPAC AH604 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AG6RNQ 46C608 AH604Krom kaplama3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€108.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC AH630 Normal Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım
€99.24 / Adet