Enerpac Cas51 | Kelepçe Kolu Standart Çelik 1250 Lb Kuvvet | 5uwy5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CAS51 Kelepçe Kolu Standart Çelik 1250 Lb Kuvvet | AE6TDW 5UWY5

ENERPAC CAS51 Kelepçe Kolu Standart Çelik 1250 Lb Kuvvet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TDW Modeli: CAS51Çapraz Referans: 5UWY5
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
€75.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe Kolu
Sıkma Kuvveti1250 lbs.
Boyut A2.39 "
Boyut C0.5 "
Boyut D0.630 "0.631 için"
Boyut e0.76 "
Boyut F0.45 "
Boyut G1"
Boyut H0.62 "
Boyut J1/3 "-24 UNF
Boyut P1.58 "
Boyut Q1 / 3 "-18
MalzemeÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8412909005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HSıkma KuvvetiBoyut ABoyut JBoyut PBoyut QBoyut CBoyut DÜcret
ENERPAC CAS21 Kelepçe Kolu Standart Çelik 500 Lb Kuvvet | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "0.395 için"€96.95
ENERPAC CAS121 Kelepçe Kolu Standart Çelik 2600 Lb Kuvvet | AE6TDX 5UWY6 CAS1210.82 "2600 lbs.3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3 / 8 "-160.7 "0.876 "0.877 için"€118.42
ENERPAC CAS121A Kısa Döner Kelepçe Kolu, 2,600 lb Sıkma Kuvveti | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------€178.08
ENERPAC CAS21A Kısa Döner Kelepçe Kolu, 500 lb Sıkma Kuvveti | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------€126.14
ENERPAC CAS51A Kısa Döner Kelepçe Kolu, 1,250 lb Sıkma Kuvveti | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------€138.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CAS51 Kelepçe Kolu Standart Çelik 1250 Lb Kuvvet
€75.60 / Adet