Enerpac Cas121 | Kelepçe Kolu Standart Çelik 2600 Lb Kuvvet | 5uwy6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CAS121 Kelepçe Kolu Standart Çelik 2600 Lb Kuvvet | AE6TDX 5UWY6

ENERPAC CAS121 Kelepçe Kolu Standart Çelik 2600 Lb Kuvvet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TDX Modeli: CAS121Çapraz Referans: 5UWY6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€118.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe Kolu
Sıkma Kuvveti2600 lbs.
Boyut A3.13 "
Boyut C0.7 "
Boyut D0.876 "0.877 için"
Boyut e1.2 "
Boyut F0.64 "
Boyut G1.4 "
Boyut H0.82 "
Boyut J3/8 "-24 UNF
Boyut P2.03 "
Boyut Q3 / 8 "-16
MalzemeÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8412909005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HSıkma KuvvetiBoyut ABoyut JBoyut PBoyut QBoyut CBoyut DÜcret
ENERPAC CAS21 Kelepçe Kolu Standart Çelik 500 Lb Kuvvet | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "0.395 için"€96.95
ENERPAC CAS51 Kelepçe Kolu Standart Çelik 1250 Lb Kuvvet | AE6TDW 5UWY5 CAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1 / 3 "-180.5 "0.630 "0.631 için"€75.60
ENERPAC CAS121A Kısa Döner Kelepçe Kolu, 2,600 lb Sıkma Kuvveti | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------€177.10
ENERPAC CAS21A Kısa Döner Kelepçe Kolu, 500 lb Sıkma Kuvveti | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------€126.14
ENERPAC CAS51A Kısa Döner Kelepçe Kolu, 1,250 lb Sıkma Kuvveti | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------€135.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CAS121 Kelepçe Kolu Standart Çelik 2600 Lb Kuvvet
€118.42 / Adet