Enerpac Cst18251 | Silindir Dişli 3950 Lb 0.98 İnç Strok | 5uwr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CST18251 Silindir Dişli 3950 Lb 0.98 İnç Strok | AE6TCA 5UWR3

ENERPAC CST18251 Silindir Dişli 3950 Lb 0.98 İnç Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TCA Modeli: CST18251Çapraz Referans: 5UWR3
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
€414.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Silindir Etkili Alan İlerlemesi0.79 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Boyut A4.5 "
Boyut B3.52 "
Boyut C3.27 "
Boyut C10.49 "
Boyut D1 1/3"-16 UN
Boyut D11.22 "
Boyut e0.63 "
Boyut E10.59 "
Boyut F1.06 "
Boyut K1/3 "-24 UNF
Boyut P0.26 "
Boyut S0.5 "
Boyut T0.47 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi3950 lbs.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi0.78 cu. içinde.
Piston Tipiİçi Dolu
Ürün Veri Sayfasıenerpac-cst4131.pdf
Inme0.98 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapasite @ 5000 PSI (3950 lb.)
  • Etkili Alan İtme (0.79 inç kare)
  • Piston Dişi (5/16 "-24 UN)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eSilindir Etkili Alan İlerlemesiBoyut ABoyut E1Boyut FBoyut PBoyut SBoyut TÜcret
ENERPAC CST271 Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€236.57
ENERPAC CST2131 Silindir Dişli 380 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€256.62
ENERPAC CST471 Silindir Dişli 980 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€217.60
ENERPAC CST4131 Silindir Dişli 980 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 metrekare inç2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€269.76
ENERPAC CST971 Silindir Dişli 1950 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 metrekare inç2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€345.95
ENERPAC CST9131 Silindir Dişli 1950 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 metrekare inç3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.07
ENERPAC CST9251 Silindir Dişli 1950 Lb 0.98 İnç Strok | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 metrekare inç4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€315.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CST18251 Silindir Dişli 3950 Lb 0.98 İnç Strok
€414.58 / Adet