Enerpac Cst27251 | Silindir Dişli 6110 Lb 0.98 İnç Strok | 5uwr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CST27251 Silindir Dişli 6110 Lb 0.98 İnç Strok | AE6TCC 5UWR5

ENERPAC CST27251 Silindir Dişli 6110 Lb 0.98 İnç Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TCC Modeli: CST27251Çapraz Referans: 5UWR5
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
€436.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Silindir Etkili Alan İlerlemesi1.22 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Boyut A4.66 "
Boyut B3.68 "
Boyut C3.43 "
Boyut C10.54 "
Boyut D1 5/8"-16 UN
Boyut D11.52 "
Boyut e0.71 "
Boyut E10.67 "
Boyut F1.38 "
Boyut K3/8 "-16 UNC
Boyut P0.26 "
Boyut S0.57 "
Boyut T0.47 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi6110 lbs.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi1.2 cu. içinde.
Piston Tipiİçi Dolu
Ürün Veri Sayfasıenerpac-cst4131.pdf
Inme0.98 "
UPC662005133406

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8431100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapasite @ 5000 PSI (6110 lb.)
  • Etkili Alan İtme (1.22 inç kare)
  • Piston Dişi (3/8 "-16 UN)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eSilindir Etkili Alan İlerlemesiBoyut ABoyut E1Boyut FBoyut PBoyut SBoyut TÜcret
ENERPAC CST271 Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€162.52
ENERPAC CST2131 Silindir Dişli 380 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€200.03
ENERPAC CST471 Silindir Dişli 980 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€214.02
ENERPAC CST4131 Silindir Dişli 980 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 metrekare inç2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
ENERPAC CST971 Silindir Dişli 1950 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 metrekare inç2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ENERPAC CST9131 Silindir Dişli 1950 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 metrekare inç3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.85
ENERPAC CST9251 Silindir Dişli 1950 Lb 0.98 İnç Strok | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 metrekare inç4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CST27251 Silindir Dişli 6110 Lb 0.98 İnç Strok
€436.20 / Adet