Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC H9220 Hidrolik Hortum Lastiği 1/4 20 Ft | AG6RNB 46C588

ENERPAC H9220 Hidrolik Hortum Lastiği 1/4 20 Ft

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RNB Model: H9220Çapraz Referans: 46C588
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
€658.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik hortum
Son Montaj 23 / 8 "
Son Bir Kuplör Boyutu3 / 8 "
Son Bir Kuplör TipiNPTF
Son İki Bağlayıcı Boyutu3 / 8 "
Uç İki Kuplör TipiNPTF
Dia İçinde.0.25 "
uzunluk20 ft.
MalzemeKauçuk
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ kapasitesi11.78 cu. içinde.
Ürün Veri Sayfasıenerpac-h7230.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)32
HS kodu4009420050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon Bir Kuplör BoyutuSon İki Bağlayıcı BoyutuDia İçinde.uzunlukYağ kapasitesiÜcret
ENERPAC H9206Q Hidrolik Hortum Lastik 1/4 6 Feet | AD6MRY 46C586 Genel Merkez1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. içinde.€192.32
ENERPAC HA9206 Hidrolik Hortum Lastik 1/4 6 Feet | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. içinde.€277.31
ENERPAC HC9306 Hidrolik Hortum Lastik 3/8 6 Feet | AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 ft.8.16 cu. içinde.€465.47
ENERPAC HC9310 Hidrolik Hortum Lastik 3/8 10 Feet | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 ft.13.61 cu. içinde.€659.02
ENERPAC HC9320 Hidrolik Hortum Lastik 3/8 20 Ayak | AD6MTD 46C606 HC9320---20 ft.-€838.19
ENERPAC HC9206 Hortum Tertibatı Hidrolik 6 Ayaklı | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. içinde.€233.63
ENERPAC H9202 Hidrolik Hortum Lastik 1/4 2 Ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 cu. içinde.€127.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC H9220 Hidrolik Hortum Lastiği 1/4 20 Ft
€658.72 / Adet