ENERPAC IPH10030 Hidrolik Pres 100 Ton Manuel Pompa
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Kapasite | 100 ton |
Silindir İnme | 10 " |
Silindir tipi | Tek Etkili, Yay Dönüşlü |
Boyut B | 20 " |
Boyut C | 51 " |
Boyut D | 11.69 " |
Boyut e | 35 " |
Boyut F | 51 " |
Boyut G | 5.75 " |
Boyut H | 8.75 " |
Boyut J | 36 " |
Boyut K | 8.75 " |
Boyut l | 17.25 " |
Boyut M | 33.13 " |
Boyut N | 76 " |
Maks. Yatak Genişliği | 35 " |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Maks. dikey gün ışığı | 41 " |
dak. Boyut A | 5.5 " |
mx. Boyut A | 41 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Güç Kaynağı Vanası | Manuel |
Presleme Hızı | 70 inç / sn. |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-ipe1215.pdf |
Hızlı İlerleme Hızı | 3 inç / sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 764.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 205.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 171.45 |
HS kodu | 8462918090 |
Model | Boyut G | Kapasite | Silindir tipi | Boyut H | Boyut J | Boyut M | Maks. Yatak Genişliği | Maks. dikey gün ışığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE1215 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €10,937.23 | |
IPA-1220 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €5,613.38 | |
IPA-2520 | 4" | 25 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | €15,421.99 | TEKLİF TALEBİ
|
IPE-10060 | 5.75 " | 100 ton | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | €46,332.50 | |
IPE-5060 | 5" | 50 ton | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü | 8.75 " | 36 " | 30.75 " | 28.75 " | 48.56 " | €35,961.84 | |
IPH-1240 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €4,740.38 | |
IPH-2531 | 4" | 25 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | €15,715.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00