Enerpac P-142 Hidrolik El Pompası, 1/4 İnç | 6w461 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC P-142 Hafif Hidrolik El Pompası, 2 Kademeli, Fiberglas Saplı | AF2NGE 6W461

ENERPAC P-142 Hafif Hidrolik El Pompası, 2 Kademeli, Fiberglas Saplı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NGE Model: P-142Çapraz Referans: 6W461
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
€882.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik El Pompası
Silindir UyumluluğuTek Oyunculuk
Boyut A7.31 "
Boyut B13.25 "
Boyut C1.13 "
Boyut D3.37 "
Boyut e1.13 "
Boyut G1/4 "-18 NPTF
Boyut H12.56 "
Boyut J0.75 "
Boyut l5.63 "
Boyut N3.75 "
Boyut P3.25 "
Boyut S0.28 "
Maks. Nominal Basınçta Akış0.055 cu. inç/strok
Maks. Alan sayısı Çaba Kolu78 lbs.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Aşama Sayısı2
Strok Başına Yağ Deplasmanı 1. Aşama0.221 cu. içinde.
Strok Başına Yağ Deplasmanı 2. Aşama0.055 cu. içinde.
Piston İnme0.5 "
Güç KaynağıManuel
Basınç Değeri 1. Aşama200 psi
Basınç Değeri 2. Aşama10000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-p842.pdf
Rezervuar Kapasitesi20 cu. içinde.
Hız Tipiİki Hız
Kullanılabilir Yağ Kapasitesi20 cu. içinde.
Valf ÇalışmasıManuel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8413500070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Enerpac P-142 hafif hidrolik el pompası, düşük basınçta yüksek debiye ve yüksek basınçta düşük debiye sahip iki kademeli bir pompaya sahiptir. Bu pompa, basınç kalibrasyon araçlarına sahip inşaat ve atık su endüstrilerinde önemli bir rol oynar.

Özellikler:

  • Enerpac P-142 hidrolik pompa, manevra kabiliyeti için hafif ve kompakt bir tasarıma sahiptir.
  • Bu pompa, korozyonu önlemek için dayanıklı bir cam dolgulu naylon hazneye ve naylon kapsüllü alüminyum pompa tabanına sahiptir.
  • Operasyonel güvenlik sağlamak için iletken olmayan bir fiberglas tutamağa sahiptir.
  • Bu çift hızlı pompa, tek hızlı pompalara kıyasla kol strokunu %78 oranında azaltır ve dolayısıyla üretkenliği artırır.
  • Hidrolik silindirlere güç sağlamak için 0.5 inç uzunluğunda bir piston strokuna sahiptir

Uyumlu Aksesuarlar:

Sık sorulan Sorular:

S. Bu hidrolik el pompasının sıvı tutma kapasitesi nedir?

C. Bu Enerpac hidrolik pompası, hidrolik sıvıları tutmak için 20 inç küp kapasiteli bir rezervuara sahiptir.

S. Basınç tahliye vanasının amacı nedir?

A. Enerpac P-142 el pompası, aşırı yük koruması için dahili bir basınç tahliye valfine sahiptir ve maksimum 10000 psi çalışma basıncına sahiptir.

S. Bu el pompası yatay konumda kullanılabilir mi?

A. Enerpac P-142 hidrolik el pompası hem yatay hem de dikey olarak çalıştırılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut GSilindir UyumluluğuBoyut ABoyut HBoyut JBoyut MBoyut PBoyut QÜcret
ENERPAC P141 Hafif Hidrolik El Pompası, 20 İnç Kübik Kullanılabilir Yağ | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFTek Oyunculuk7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
ENERPAC P18 Tek Kademeli Hidrolik El Pompası, Tek Hızlı, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Tek Oyunculuk8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,140.96
ENERPAC P392ALSS Hidrolik El Pompası 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Tek Oyunculuk------€1,514.02
ENERPAC P-802 Pompa El Hidrolik | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFTek Oyunculuk13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
ENERPAC P202 El Pompası, İki Hızlı, 10000 psi, 155 İnç Kübik, Tek Etkili | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFTek Oyunculuk13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
ENERPAC P391 Hidrolik El Pompası, Tek Hızlı, 4.75 İnç Genel Genişlik | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFTek Oyunculuk13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
ENERPAC P464 Hidrolik El Pompası, Çift Kademeli, 10000 PSI, Fiberglas Saplı | AD6MRB 46C559 P464-Çift Etkili8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC P-142 Hafif Hidrolik El Pompası, 2 Kademeli, Fiberglas Saplı
€882.56 / Adet