Enerpac P462 ultima çelik hidrolik el pompası, inşaat, imalat ve onarım uygulamalarında kaldırma, cıvatalama veya basınç uygulama için kullanılır. Bu pompa, çok sayıda silindir bağlantısı gibi daha yüksek yağ kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.
Özellikler:
- Kolay taşıma ve daha az kullanıcı yorgunluğu için ergonomik hızlı kavrama koluna sahiptir.
- Bu hidrolik el pompası, dökülmeyi önleyen ve maksimum 10000 psi çalışma basıncına sahip havalandırmasız bir hazne ile birlikte gelir.
- Tek etkili bir silindiri ilerletir veya geri çeker veya yükleri tutmak için bir hidrolik alete güç verir.
- Bu hidrolik pompa, dayanıklı ve uzun ömürlü performans için bir silecek sistemi ve krom kaplı piston sunar.
- Pompa aşırı yük koruması sağlayan dahili bir basınç tahliye vanası ile donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- ISO Kalite Yönetim Sistemi
Sık sorulan Sorular:
S. Bu hidrolik pompanın basınç derecesi nedir?
A. Bu pompa, sırasıyla 200 psi ve 10000 psi'lik birinci aşama ve ikinci aşama basınç değerleri sağlar.
S. Bu Enerpac P-462 hidrolik el pompasıyla hangi tip silindir kullanılabilir?
A. Bu pompa, markanın tek etkili silindirleriyle uyumludur.
S. Tek kademeli ve çift kademeli hidrolik pompa arasındaki fark nedir?
A. Tek kademeli pompalar sıvıyı hareket ettirmek için yalnızca atmosfer basıncını kullanırken, çift kademeli pompalar pompaya güç sağlamak için hem hidrolik hem de atmosfer basıncını kullanır.
S. Bu Enerpac P-462 çelik hidrolik el pompası nasıl temizlenir ve bakımı yapılır?
A.
- Hidrolik sistemin basıncının alındığından ve herhangi bir güç kaynağıyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- El pompasının dışını silmek için temiz bir bez veya paçavra kullanarak her türlü kiri, birikintiyi veya yağ kalıntısını temizleyin.
- Pompada sızıntı, çatlak veya aşınmış parçalar gibi herhangi bir hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorun fark ederseniz, üreticinin talimatlarına bakın veya onarım için bir profesyonelle iletişime geçin.
- El pompasının kol, piston ve piston gibi hareketli parçalarına üreticinin yönergelerini izleyerek uygun bir yağlayıcı uygulayın.
S. Bu hidrolik el pompası nasıl kurulur?
A.
- Hidrolik el pompası için uygun montaj yerini belirleyin.
- Uygun donanımı kullanarak pompayı seçilen montaj yüzeyine güvenli bir şekilde takın.
- Sistem gereksinimlerine göre hidrolik hatları veya bağlantı parçalarını pompaya bağlayın.
- Sızıntıları önlemek için uygun hizalama ve sıkı bağlantılardan emin olun.
- Üreticinin yönergelerini izleyerek hidrolik sistemi önerilen sıvıyla doldurun.
- Gerekirse, belirtilen prosedürü kullanarak sistemdeki havayı boşaltın.
- Sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse bağlantıları sıkın.
S. Bu hidrolik pompanın basınç derecesi nedir?
C. Bu pompa, sırasıyla 200 ve 10000 psi'lik birinci aşama ve ikinci aşama basınç değerleri sağlar.
S. Tek kademeli ve çift kademeli hidrolik pompa arasındaki fark nedir?
A. Tek kademeli pompalar sıvıyı hareket ettirmek için yalnızca atmosfer basıncını kullanırken, çift kademeli pompalar pompaya güç sağlamak için hem hidrolik hem de atmosfer basıncını kullanır.