Enerpac P2282 ultra yüksek basınçlı hidrolik pompa, bir hidrolik silindir, entegre bir hidrolik valf ve hidrolik kaplinler, hortumlar ve göstergeler gibi sistem bileşenleri ile birlikte yükleri belirli strok uzunluklarına kadar kaldırmak, indirmek, çekmek ve itmek için bir hidrolik sistem oluşturur. Bu iki aşamalı hidrolik pompa, açık deniz, denizcilik, mühendislik, havacılık, tarım, petrol ve gaz, madencilik ve gıda ve üretim uygulamalarında döngü sürelerini azaltırken daha hızlı doldurma sağlar.
Özellikler:
- Enerpac P2282 hidrolik pompa, aralıklı uygulamalarda kaldırma veya basınç uygulama için uygundur.
- Bu Enerpac hidrolik pompası P2282, basınç tahliye kontrolü için geniş bir serbest bırakma topuzuna sahiptir.
- İlk aşamada 200 psi ve ikinci aşamada 40000 psi maksimum basınç sunar.
- Bu P-2282 Enerpac hidrolik pompası, kafa aşağı konumda olacak şekilde hem yatay hem de dikey yönde monte edilebilir.
- Haznesi 60 kübik inç kullanılabilir hidrolik yağı tutabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Enerpac CL918900SR Kol Tertibatı: Bu kol tertibatı, bu pompanın eski, hasarlı veya yıpranmış kollarının yerine kullanılır.
- Markanın Bez Somun Tapası: Optimum pompa performansı için güvenli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
- Enerpac 2 Yollu Kapatma Vanaları: Bu valf, zorlu uygulamalarda hassas kontrol ve hidrolik akışın uygun şekilde kapatılmasını sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Enerpac P2282 ultra yüksek basınçlı hidrolik pompadaki bazı güvenlik özellikleri nelerdir?
A. Bu hidrolik pompanın deposunda aşırı basınç koruması ve aşırı basınç birikmesi durumunda üniteyi korumak için dahili bir basınç tahliye valfi bulunur.
S. Bu Enerpac P2282 ultra yüksek basınçlı hidrolik pompanın port boyutu nedir?
A. Bu hidrolik pompa, hidrolik hortumlara bağlanmak için 3/4 inç-16 UNF bağlantı noktasına sahiptir.
S. Bu Enerpac P2282 ultra yüksek basınçlı hidrolik pompa neyden yapılmıştır?
A. Alüminyum gövdesi, hafif, yapısal güç ve dayanıklılık için cam dolgulu naylon bir hazneye ve çelik tutamağa sahiptir.
S. Hidrolik el pompalarının hangi çeşidi en düşük basınç derecesini sunar?
A. Markanın P18 hidrolik pompa 2850 psi ile en düşük basınç derecesine sahiptir ve Raptor Supplies.