Enerpac Slrs121 | Mafsallı Kelepçe, 2400 Lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş | 5uwu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC SLRS121 Döner Kelepçe, 2400 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş | AE6TCW 5UWU2

ENERPAC SLRS121 Döner Kelepçe, 2400 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanşlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TCW Modeli: SLRS121Çapraz Referans: 5UWU2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,298.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe Kolu
Sıkma Kuvveti2400 lbs.
Sıkıştırma İnme0.5 "
Silindir Etkin Alan Kelepçesi0.63 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Oyunculuk
Boyut A6.75 "
Boyut C4.46 "
Boyut C15.56 "
Boyut D1.87 "
Boyut D12.62 "
Boyut D22.88 "
Boyut F0.87 "
Boyut GSAE # 4
Boyut H0.61 "
Boyut K1.2 "
Boyut N0.99 "
Boyut P2.03 "
Boyut Q3/8 "-16 UNC
Boyut S2.048 "
Boyut T2.44 "
Boyut U2.5 "
Boyut V0.35 "
Boyut X0.717 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Yağ akışı100 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
dak. İşletme basıncı500 psi
Montaj TipiAlt Flanş
Cıvata Sayısı3
Yağ Kapasitesi Sıkıştırılmış0.7 cu. içinde.
rotasyonSağ
Inme1.1 "
Salınım Açısı30 Derece, 60 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dönüş Açısı (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut C1Sıkma KuvvetiSıkıştırma İnmeBoyut DBoyut D1Boyut D2Boyut FBoyut GÜcret
ENERPAC SLRS21 Döner Kelepçe, 475 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş | AE6TCU 5UWU0 SRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€991.33
ENERPAC SLRS51 Döner Kelepçe, 1100 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş | AE6TCV 5UWU1 SRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€970.08
ENERPAC SLRD21 Döner Kelepçe, 500 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş | AE6TDA 5UWU6 SRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,094.55
ENERPAC SLRD51 Döner Kelepçe, 1250 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş | AE6TDB 5UWU7 SRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,018.49
ENERPAC SLRD121 Döner Kelepçe, 2600 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş | AE6TDC 5UWU8 SRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,103.93
ENERPAC SLRD351 Döner Kelepçe, 7600 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş | AF8KTF 26VZ45 SRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€1,943.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC SLRS121 Döner Kelepçe, 2400 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanşlı
€1,298.86 / Adet