Enerpac Sp190 | Punch Kalıp Seti, 50 Ton, 3/4 İnç Cıvata Boyutu, Daire Delik Şekli | 25tv50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC SP190 Delme Kalıp Seti, 50 Ton, 3/4 İnç Cıvata Boyutu, Daire Delik Şekli | AH2DVG 25TV50

ENERPAC SP190 Zımba Pafta Seti, 50 Ton, 3/4 İnç Cıvata Boyu, Daire Delik Şekli

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2DVG Model: SP190Çapraz Referans: 25TV50
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
€736.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Punch ve Pafta Seti
Kazan Plakası Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.56 "
Cıvata Ölçüsü3 / 4 "
Soğuk Haddelenmiş C1018 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.56 "
Delik ŞekliDaire
Delik büyüklüğü0.78 "
Sıcak Haddelenmiş C1050 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.49 "
Sıcak Haddelenmiş C1095 Tavlanmış Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.4 "
Sıcak Haddelenmiş C1095 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.32 "
Hafif A7 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.56 "
Paslanmaz 304 Sıcak Haddelenmiş Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.5 "
Paslanmaz 316 Soğuk Haddelenmiş Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.49 "
Paslanmaz Tavlı Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.49 "
Struct Corten ASTMA242 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.5 "
Yapısal A36 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme Kalınlığı0.56 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.23
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.33
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğuk Haddelenmiş C-1018: 0.56
  • Standart: 0.56 "
  • Sıcak Haddelenmiş C-1050: .49
  • Sıcak Haddelenmiş C-1095: .32
  • Sıcak Haddelenmiş C-1095 Tavlı: .4
  • Hafif A-7: .56
  • Paslanmaz 302 Tavlı: .49
  • Paslanmaz 304 Sıcak Haddelenmiş: .35
  • Paslanmaz 316 Soğuk Haddelenmiş: .35
  • Yapısal A-36: .56

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHafif A7 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıKazan Plakası Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıCıvata ÖlçüsüPaslanmaz 304 Sıcak Haddelenmiş Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıPaslanmaz 316 Soğuk Haddelenmiş Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıPaslanmaz Tavlı Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıStruct Corten ASTMA242 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıYapısal A36 Delinecek Maksimum İzin Verilen Malzeme KalınlığıÜcret
ENERPAC SP121 Delme Kalıp Seti, 50 Ton, 7/8 İnç Cıvata Boyutu, Daire Delik Şekli | AH2DVC25TV46 SP1210.56 "0.56 "7 / 8 "0.35 "0.35 "0.35 "0.5 "0.56 "€733.02
ENERPAC SP123 Delme Kalıp Seti, 50 Ton, 1 İnç Cıvata Boyutu, Daire Delik Şekli | AH2DVD 25TV47 SP1230.56 "0.56 "1"0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "0.56 "€745.01
ENERPAC SP150 Delme Kalıp Seti, 50 Ton, 1/2 İnç Cıvata Boyutu, Daire Delik Şekli | AH2DVE 25TV48 SP1500.53 "0.53 "1 / 2 "0.49 "0.49 "0.49 "0.53 "0.53 "€629.04
ENERPAC SP170 Delme Kalıp Seti, 50 Ton, 5/8 İnç Cıvata Boyutu, Daire Delik Şekli | AH2DVF 25TV49 SP1700.56 "0.56 "5 / 8 "0.51 "0.51 "0.51 "0.5 "0.56 "€607.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC SP190 Zımba Pafta Seti, 50 Ton, 3/4 İnç Cıvata Boyu, Daire Delik Şekli
€736.84 / Adet