Enerpac Stls51 | Dişli Gövde Döner Kelepçe, 1100 Lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönen | 26vz48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC STLS51 Dişli Gövde Döner Kelepçe, 1100 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönen | AF8KTJ 26VZ48

ENERPAC STLS51 Dişli Gövde Salıncak Kelepçesi, 1100 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönen

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8KTJ Modeli: STLS51Çapraz Referans: 26VZ48
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
€950.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe Kolu
Sıkma Kuvveti1100 lbs.
Sıkıştırma İnme0.39 "
Silindir Etkin Alan Kelepçesi0.28 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Oyunculuk
Boyut A5.33 "
Boyut B2.73 "
Boyut C1.08 "
Boyut C11.97 "
Boyut C20.98 "
Boyut D13/8"-18 UNEF
Boyut D11.88 "
Boyut D21.49 "
Boyut F0.63 "
Boyut GSAE # 4
Boyut H0.38 "
Boyut J12.6 "
Boyut K0.76 "
Boyut N0.75 "
Boyut P1.58 "
Boyut Q1/3 "-18 UNC
Boyut T1.89 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Yağ akışı25 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
dak. İşletme basıncı500 psi
Montaj TipiDişli Gövde
Cıvata Sayısı4
Yağ Kapasitesi Sıkıştırılmış0.25 cu. içinde.
rotasyonSol
Inme0.89 "
Salınım Açısı25 Derece, 50 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)24.64
HS kodu8412210075

Ürün Detayı:

  • Etkili Alan Kenetlenmemiş (0.28 sq. İnç)
  • Dönüş Açısı (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut C1Sıkma KuvvetiSıkıştırma İnmeBoyut DBoyut D1Boyut D2Boyut FBoyut GÜcret
ENERPAC SC1 Döner Kelepçe, 2164 lbs Kuvvet, 1.49 İnç Strok Uzunluğu | AE6TCR 5UWT8 SC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 UN2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18€1,516.91
ENERPAC SC3 Döner Kelepçe, 500 lbs Kuvvet, 0.78 İnç Strok Uzunluğu | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27€1,094.11
ENERPAC STRS51 Dişli Gövde Döner Kelepçe, 1100 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüş | AF8KTG 26VZ46 Strs511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€914.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC STLS51 Dişli Gövde Salıncak Kelepçesi, 1100 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönen
€950.45 / Adet