Enerpac Suls21 | Döner Kelepçe, 475 Lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönme, Üst Flanş | 5uwx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC SULS21 Döner Kelepçe, 475 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDK 5UWX5

ENERPAC SULS21 Mafsallı Kelepçe, 475 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönüşlü, Üst Flanş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TDK Modeli: SULS21Çapraz Referans: 5UWX5
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
€1,052.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe Kolu
Sıkma Kuvveti475 lbs.
Sıkıştırma İnme0.32 "
Silindir Etkin Alan Kelepçesi0.12 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Oyunculuk
Boyut A4.41 "
Boyut B2.32 "
Boyut C1.05 "
Boyut C11.69 "
Boyut D1.1 "
Boyut D11.86 "
Boyut D21.77 "
Boyut F0.39 "
Boyut GSAE # 2
Boyut H0.43 "
Boyut K0.63 "
Boyut N0.61 "
Boyut P0.97 "
Boyut Q1/4 "-20 UNC
Boyut R1.02 "
Boyut S0.825 "
Boyut T1.22 "
Boyut U1.58 "
Boyut V0.225 "
Boyut W2.09 "
Boyut X0.714 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Yağ akışı12 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
dak. İşletme basıncı500 psi
Montaj TipiÜst Flanş
Cıvata Sayısı3
Yağ Kapasitesi Sıkıştırılmış2.27 cu. içinde.
rotasyonSol
Inme0.65 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Etkili Alan Kenetlenmemiş (0.24 sq. İnç)
  • Dönüş Açısı (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut CSıkma KuvvetiSıkıştırma İnmeBoyut C1Boyut DBoyut D1Boyut D2Boyut FÜcret
ENERPAC SURS21 Döner Kelepçe, 475 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDG 5UWX2 SUR211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,189.48
ENERPAC SURS51 Döner Kelepçe, 1100 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDH 5UWX3 SUR511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€944.15
ENERPAC SURS121 Döner Kelepçe, 2400 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDJ 5UWX4 SUR1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,345.51
ENERPAC SULS51 Döner Kelepçe, 1100 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,028.90
ENERPAC SULS121 Döner Kelepçe, 2400 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,175.75
ENERPAC SURD21 Döner Kelepçe, 500 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDN 5UWX8 SÜRD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,116.60
ENERPAC SURD51 Döner Kelepçe, 1250 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDP 5UWX9 SÜRD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,079.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC SULS21 Mafsallı Kelepçe, 475 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönüşlü, Üst Flanş
€1,052.51 / Adet