Enerpac Surd201 | Mafsallı Kelepçe, 4200 Lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | 26vz47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC SURD201 Döner Kelepçe, 4200 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | AF8KTH 26VZ47

ENERPAC SURD201 Döner Kelepçe, 4200 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8KTH Modeli: SURD201Çapraz Referans: 26VZ47
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
€1,693.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe Kolu
Sıkma Kuvveti4200 lbs.
Sıkıştırma İnme0.55 "
Silindir Etkin Alan Kelepçesi1.1 metrekare inç
Silindir Etkili Alanı Ayırma2.35 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiÇift Etkili
Boyut A6.57 "
Boyut B3.47 "
Boyut C1.12 "
Boyut C12.28 "
Boyut D2.46 "
Boyut D13.35 "
Boyut D22.76 "
Boyut F1.26 "
Boyut GSAE # 4
Boyut H0.51 "
Boyut K1.19 "
Boyut N1.35 "
Boyut P2.18 "
Boyut Q1/2 "-13 UNC
Boyut R1.02 "
Boyut S1.145 "
Boyut T2.77 "
Boyut U2.17 "
Boyut V0.335 "
Boyut W3.11 "
Boyut X1.382 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Yağ akışı140 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
dak. İşletme basıncı500 psi
Montaj Dişi Boyutu1 / 3 "-24
Montaj Dişi TipiKaba
Montaj TipiÜst Flanş
Cıvata Sayısı4
Yağ Kapasitesi Sıkıştırılmış1.22 cu. içinde.
Yağ Kapasitesi Kelepçesiz2.6 cu. içinde.
rotasyonSağ
Inme1.16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)24.89
HS kodu8412210075

Ürün Detayı:

  • Etkili Alan Kenetlenmemiş (2.35 sq. İnç)
  • Dönüş Açısı (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut CSıkma KuvvetiSıkıştırma İnmeBoyut C1Boyut DBoyut D1Boyut D2Boyut FÜcret
ENERPAC SURS21 Döner Kelepçe, 475 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDG 5UWX2 SUR211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,189.48
ENERPAC SURS51 Döner Kelepçe, 1100 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDH 5UWX3 SUR511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€944.15
ENERPAC SURS121 Döner Kelepçe, 2400 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDJ 5UWX4 SUR1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,345.51
ENERPAC SULS21 Döner Kelepçe, 475 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,052.51
ENERPAC SULS51 Döner Kelepçe, 1100 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,028.90
ENERPAC SULS121 Döner Kelepçe, 2400 lbs Kuvvet, Tek Etkili, Sola Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,175.75
ENERPAC SURD21 Döner Kelepçe, 500 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş | AE6TDN 5UWX8 SÜRD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,116.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC SURD201 Döner Kelepçe, 4200 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Üst Flanş
€1,693.86 / Adet