ENERPAC ZU4208BBQ Elektrikli Hidrolik Pompa
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Elektrik Pompası |
Tip | Elektrik |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Vana İşlevi | Silindir Uyumluluğu | Boyut A | Valf Çalışması | Valf Tipi | Boyut B | Boyut C | Boyut D | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZU4308MB | İlerlet/ Beklet/ Geri Çek | Tek Oyunculuk | 16.7 " | Manuel | 3 Yollu, 3 Konumlu, Tandem Merkez | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | €9,548.14 | |
ZU4308LB | İlerlet/ Beklet/ Geri Çek | Tek Oyunculuk | 16.7 " | Manuel | 3 Yollu, 3 Konumlu, Tandem Merkez | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | €6,838.36 | |
ZU4104DB | İlerlet/Geri Çek | Tek Oyunculuk | 16.7 " | solenoit | 3 Yollu, 2 Konumlu | 5.6 " | 11 " | 6" | €11,387.57 | |
ZU4108DB | İlerlet/Geri Çek | Tek Oyunculuk | 16.7 " | solenoit | 3 Yollu, 2 Konumlu | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | €11,512.95 | |
ZU4120DB | İlerlet/Geri Çek | Tek Oyunculuk | 18.3 " | solenoit | 3 Yollu, 2 Konumlu | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | €12,655.61 | |
ZU4204JB | İlerlet/Geri Çek | Tek Oyunculuk | 16.7 " | Manuel | 3 Yollu, 2 Konumlu | 5.6 " | 11 " | 6" | €8,847.09 | |
ZU4204KB | İlerlet/Geri Çek | Tek Oyunculuk | 16.7 " | Manuel | 3 Yollu, 2 Konumlu | 5.6 " | 11 " | 6" | €7,063.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00