Enm E6b62gm36 | Sayaç 6 Haneli Panel Montajlı 115vac | 20xg41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM E6B62GM36 Sayaç 6 Haneli Panel Montajı 115VAC | AG9MKT 20XG41

ENM E6B62GM36 Sayıcı 6 Haneli Panel Montajlı 115VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MKT Modeli: E6B62GM36Çapraz Referans: 20XG41
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
€73.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Sayaç
derinlik1.4 "
ekranSiyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar
Yükseklik1"
Giriş Sinyali115 VAC
Giriş Gerilimi115 VAC
Min. Açma / Kapama Darbe50 milisaniye
MontajPanel
Basamak sayısı6
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
UPC642008230760
genişlik1.45 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Saniyedeki Sayımlar: 10

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasamak sayısıderinlikekranGüç derecesiSıfırlama TipigenişlikYükseklikGiriş SinyaliÜcret
ENM E6B64GN Sayaç Elektrik 6 Hane 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Beyaz Rakamlar, Siyah Arka Plan2.15VASıfırlanamaz2.34 "1"24 VAC€55.61
ENM E6B62GN Sayaç Elektrik 6 Haneli 115 Vac | AC2YWT 2PAV7 E6B62GN61.6 "Beyaz Rakamlar, Siyah Arka Plan5.5VASıfırlanamaz2.34 "1"115 VAC€55.61
ENM P3B52A Sayaç Elektrik 5 Haneli 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Siyah Rakamlar, Beyaz Arka Plan6VAtekerlek2.75 "1.19 "115 VAC€154.21
ENM E8B85GN Sayacı 8 Haneli Taban Montajı 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.5 "2.34 "24 VDC€65.63
ENM E8B82GN Sayacı 8 Haneli Taban Montajı 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.5 "2.34 "115 VAC€61.92
ENM E6B65GM36 Sayaç 6 Haneli Panel Montajı 24VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.45 "1"24 VDC€75.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM E6B62GM36 Sayıcı 6 Haneli Panel Montajlı 115VAC
€73.80 / Adet