Enm P3b52a | Sayaç Elektrik 5 Haneli 115 Vac | 2paw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM P3B52A Sayaç Elektrik 5 Haneli 115 Vac | AC2YWU 2PAW3

ENM P3B52A Sayaç Elektrik 5 Haneli 115 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YWU Modeli: P3B52AÇapraz Referans: 2PAW3
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
€165.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Sayaç
Saniyedeki Sayımlar10
derinlik2.25 "
ekranSiyah Rakamlar, Beyaz Arka Plan
Yükseklik1.19 "
Giriş Sinyali115 VAC
Giriş Gerilimi115 VAC
uzunluk1.88 "
Min. Açma / Kapama Darbe50/50 milisaniye.
MontajPanel
Basamak sayısı5
Güç derecesi6VA
Sıfırlama Tipitekerlek
Tipelektromekanik
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasamak sayısıderinlikekranGüç derecesiSıfırlama TipigenişlikYükseklikGiriş SinyaliÜcret
ENM E6B64GN Sayaç Elektrik 6 Hane 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Beyaz Rakamlar, Siyah Arka Plan2.15VASıfırlanamaz2.34 "1"24 VAC€60.38
ENM E6B62GN Sayaç Elektrik 6 Haneli 115 Vac | AC2YWT 2PAV7 E6B62GN61.6 "Beyaz Rakamlar, Siyah Arka Plan5.5VASıfırlanamaz2.34 "1"115 VAC€60.38
ENM E8B85GN Sayacı 8 Haneli Taban Montajı 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.5 "2.34 "24 VDC€65.63
ENM E8B82GN Sayacı 8 Haneli Taban Montajı 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.5 "2.34 "115 VAC€61.92
ENM E6B65GM36 Sayaç 6 Haneli Panel Montajı 24VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.45 "1"24 VDC€80.85
ENM E6B62GM36 Sayaç 6 Haneli Panel Montajı 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.45 "1"115 VAC€79.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM P3B52A Sayaç Elektrik 5 Haneli 115 Vac
€165.77 / Adet