Enm E6b62gn | Sayaç Elektrik 6 Haneli 115 Vac | 2pav7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM E6B62GN Sayaç Elektrik 6 Haneli 115 Vac | AC2YWT 2PAV7

ENM E6B62GN Sayaç Elektrikli 6 Haneli 115 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YWT Modeli: E6B62GNÇapraz Referans: 2PAV7
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
€55.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Sayaç
Saniyedeki Sayımlar10
derinlik1.6 "
ekranBeyaz Rakamlar, Siyah Arka Plan
Yükseklik1"
Giriş Sinyali115 VAC
Giriş Gerilimi115 VAC
uzunluk1.5 "
Min. Açma / Kapama Darbe50/50 milisaniye.
Montajbaz
Basamak sayısı6
Güç derecesi5.5VA
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Tipelektromekanik
genişlik2.34 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasamak sayısıderinlikekranGüç derecesiSıfırlama TipigenişlikYükseklikGiriş SinyaliÜcret
ENM E6B64GN Sayaç Elektrik 6 Hane 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Beyaz Rakamlar, Siyah Arka Plan2.15VASıfırlanamaz2.34 "1"24 VAC€55.61
ENM P3B52A Sayaç Elektrik 5 Haneli 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Siyah Rakamlar, Beyaz Arka Plan6VAtekerlek2.75 "1.19 "115 VAC€154.21
ENM E8B85GN Sayacı 8 Haneli Taban Montajı 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.5 "2.34 "24 VDC€65.63
ENM E8B82GN Sayacı 8 Haneli Taban Montajı 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.5 "2.34 "115 VAC€61.92
ENM E6B65GM36 Sayaç 6 Haneli Panel Montajı 24VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.45 "1"24 VDC€75.34
ENM E6B62GM36 Sayaç 6 Haneli Panel Montajı 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "Siyah Artalanda 0.125 "Beyaz Sayılar-Sıfırlanamaz1.45 "1"115 VAC€73.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM E6B62GN Sayaç Elektrikli 6 Haneli 115 Vac
€55.61 / Adet