Enm L6c | Saat Ölçer Lcd 2 delikli Dikdörtgen | 2pat2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM L6C Saat Ölçer Lcd 2 delikli Dikdörtgen | AC2YWE 2PAT2

ENM L6C Saat Ölçer Lcd 2 delikli Dikdörtgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YWE Model: L6CÇapraz Referans: 2PAT2
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
€118.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık15 ile 140 F
Ön Çerçeve (İç.)2.36 X 1.97
Çerçeve Yüz Tipi2 Delikli Dikdörtgen
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)1.2
derinlik1.2 "
Ekran TipLCD
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Dakikalar
Geçen Zaman99999
uyan1.77 "X 0.89"
Panel Kesitine Uyuyor1.77 "0.89 x"
Hz50/60
Giriş TipiElectrical
uzunluk0.86 "
MalzemeABS
Montaj yöntemiflanş
NEMA Değerlendirmesi4
Basamak sayısı7
Sıfırlama TipiUzaktan Sinyal veya Basma Düğmesi
Sıcaklık. menzil15 ile 140 F
Terminal TürüEngellemek
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999
Zamanlayıcı Aralığı0 için 99,999.9
TipLCD
Gerilim5 ila 240 VAC / DC
genişlik1.89 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikNEMA DeğerlendirmesiBasamak sayısıSıfırlama TipiSıcaklık. menzilTerminal TürüÜcret
ENM T40B45 Saat Ölçer Elektrik 2.8in 3 delikli Yuvarlak | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 ila 149 F--6Sıfırlanamaz-22 ila 149 FMaça€38.26
ENM T41D45 Saat Ölçer Elektrikli Gömme Dikdörtgen | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 ila 149 F1.25 "-6Sıfırlanamaz-22 ila 149 FMaça€38.56
ENM T41E45 Saat Ölçer Elektrikli 2 delikli Dikdörtgen | AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 ila 149 F1.25 "-6Sıfırlanamaz-22 ila 149 FMaça€38.35
ENM T40A4507 Saat Metre Elektrikli Çelik 2.31in Yuvarlak | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 ila 185 F-6, 6P6Sıfırlanamaz-40 ila 185 FMaça€48.08
ENM T55B2A Saat Ölçer Elektrik 2.68in 3 delikli Yuvarlak | AC2YWF 2PAT3 T55B2Apolikarbonat5 ile 122 F--6Sıfırlanamaz5 ile 122 F19 "Teller€131.81
ENM T54C1 Saat Ölçer Lcd 2-delikli Dikdörtgen | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 ila 149 F0.82 "-6Sıfırlanamaz-22 ila 149 F-€55.23
ENM T54D1 Saat Ölçer Lcd Gömme Dikdörtgen | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 ila 149 F0.82 "-6Sıfırlanamaz-22 ila 149 F-€63.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM L6C Saat Ölçer Lcd 2 delikli Dikdörtgen
€118.83 / Adet