Enm T1140eb | Saat Ölçer Lcd Gömme Dikdörtgen | 2 kişilik2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM T1140EB Saat Ölçer Lcd Gömme Dikdörtgen | AC2YWW 2PAX2

ENM T1140EB Saat Ölçer Lcd Gömme Dikdörtgen

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2YWW Modeli: T1140EBÇapraz Referans: 2PAX2
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
€34.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-22 ila 149 F
Ön Çerçeve (İç.)X 2.12 1.22
Çerçeve Yüz TipiDüz Dikdörtgen
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)0.82
derinlik1.72 "
Ekran TipLCD
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman99999.9
uyan1.45 "X 0.95"
Panel Kesitine Uyuyor1.45 "0.95 x"
Hz60
Giriş TipiElectrical
uzunluk0.51 "
MalzemeABS
Montaj yöntemiflanş
Basamak sayısı6
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-22 ila 149 F
Terminal TürüMaça
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999
Zamanlayıcı Aralığı0 için 99,999.9
TipLCD
Gerilim115 VAC
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuyanuzunlukSıfırlama TipiGerilimÜcret
ENM T1141BB Saat Ölçer Lcd Gömme Dikdörtgen | AC2YWA 2PAR6 T1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Uzaktan sinyal4.5 - 28 VDC€34.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM T1140EB Saat Ölçer Lcd Gömme Dikdörtgen
€34.97 / Adet