ENPAC 4062-YE Rolltop Drum Dökülme Muhafazası, 2 Tambur, 72 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rolltop Tambur Dökülme Engelleme Sistemi |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 60 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | 2 |
Açılış Tipi | Rolltop |
Dökülme Kapasitesi | 66 gal. |
UPC | 705340002034 |
genişlik | 37 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.85 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4064-YE | 69 " | 65 " | 6000 lb | 58 " | €2,954.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00