Legrand L630pgcm | Fiş 250v 30a L6-30p 2p 3w | 1pgl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRAND L630PGCM Fiş 250v 30a L6-30p 2p 3w | AB2WZF 1PGL3

LEGRAND L630PGCM Fiş 250v 30a L6-30p 2p 3w

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WZF Modeli: L630PGCMÇapraz Referans: 1PGL3
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
€93.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yer Sürekliliği İzleme Fişi
Amper30
antimikrobiyalYok hayır
RenkSiyah / Beyaz
Kordon Boyutu0.385 ila 1.15 "
sınıfÖzellikler
MalzemeNaylon
NEMA YapılandırmasıL6-30P
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
TipÖrtüsüz
Gerilim250 VAC
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Moisture, Dust and Weather Resistant
  • Alt Marka: PASS AND SEYMOUR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperNEMA YapılandırmasıKutup sayısıTel SayısıFazGerilimÜcret
LEGRAND L530PGCM Fiş 125v 30a L5-30p 2p 3w | AB2WZD 1PGK9 L530PGCM30L5-30P231125 VAC€93.87
LEGRAND L620PGCM Fiş 250v 20a L6-20p 2p 3w | AB2WZE 1PGL2 L620PGCM20L6-20P231250€66.71
LEGRAND L1420PGCM Fiş 125/250v 20a L14-20p 3p 4w | AB2WZH 1PGL5 L1420PGCM20L14-20P343125 / 250 VAC€105.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRAND L630PGCM Fiş 250v 30a L6-30p 2p 3w
€93.25 / Adet