ENPAC 5275-BK-D Poli Tank Muhafaza Ünitesi, 275 Galon Kapasiteli, Drenajlı, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IBC Muhafaza Birimi |
akıtmak | Evet |
Yükseklik | 36 " |
uzunluk | 83 " |
Malzeme | HDPE |
Açılış Tipi | Eslesmiyor |
Dökülme Kapasitesi | 275 gal. |
UPC | 705340004816 |
genişlik | 45 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 208.28 |
Gemi genişliği (cm) | 114.3 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | akıtmak | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Dökülme Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469-YE | 80.5 " | Sarı | - | 29.5 " | 73 " | 8000 lb | polietilen | 385 gal. | €2,906.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
5550-BK-D | 71 " | - | Evet | 32 " | 113 " | - | HDPE | 750 gal. | €1,590.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
5460-YE | 57 " | - | Yok hayır | 47 " | 57 " | 3000 lb | HDPE | 275 gal. | €2,962.73 | ||
5460-YE-D | 57 " | - | Evet | 47 " | 57 " | 3000 lb | HDPE | 275 gal. | €3,018.63 | ||
5480-YE | 71 " | - | Yok hayır | 32 " | 113 " | 8000 lb | HDPE | 750 gal. | €4,895.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
5480-YE-D | 71 " | - | Evet | 32 " | 113 " | 8000 lb | HDPE | 750 gal. | €4,970.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
5482-YE | 110 " | - | Yok hayır | 20 " | 55 " | 10,000 lb | HDPE | 385 gal. | €3,428.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00