ENPAC 5482-YE IBC Muhafaza Ünitesi, 385 Galon Dökülme Kapasitesi, Sarı, HDPE
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IBC Muhafaza Birimi |
akıtmak | Yok hayır |
Yükseklik | 20 " |
uzunluk | 55 " |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
Malzeme | HDPE |
Açılış Tipi | Eslesmiyor |
Dökülme Kapasitesi | 385 gal. |
UPC | 705340005080 |
genişlik | 110 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 115.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 139.7 |
Gemi genişliği (cm) | 279.4 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | akıtmak | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Dökülme Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469-YE | 80.5 " | Sarı | - | 29.5 " | 73 " | 8000 lb | polietilen | 385 gal. | €2,906.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
5275-BK-D | 45 " | - | Evet | 36 " | 83 " | - | HDPE | 275 gal. | €1,028.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
5550-BK-D | 71 " | - | Evet | 32 " | 113 " | - | HDPE | 750 gal. | €1,590.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
5460-YE | 57 " | - | Yok hayır | 47 " | 57 " | 3000 lb | HDPE | 275 gal. | €2,962.73 | ||
5460-YE-D | 57 " | - | Evet | 47 " | 57 " | 3000 lb | HDPE | 275 gal. | €3,018.63 | ||
5480-YE | 71 " | - | Yok hayır | 32 " | 113 " | 8000 lb | HDPE | 750 gal. | €4,895.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
5480-YE-D | 71 " | - | Evet | 32 " | 113 " | 8000 lb | HDPE | 750 gal. | €4,970.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00