Exair 6031 | Hava Amplifikatörü 1.25 İnç Giriş 12.9 Cfm | 4lcy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 6031 Hava Amplifikatörü 1.25 İnç Giriş 12.9 Cfm | AD8NKC 4LCY4

EXAIR 6031 Hava Yükseltici 1.25 İnç Giriş 12.9 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NKC Model: 6031Çapraz Referans: 4LCY4
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
€604.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Yükselticisi
Hava girişi1 / 4 "NPT
Hava Çıkış Hacmi CFM @ 80 psi618
Amplifikasyon Oranı16
CFM'de 80 PSI'da12.9
Dia boşaltın.1.25 "
Giriş Çapı1.25 "
Dia İçinde.0.840 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı dBA81
ÇıktıAyarlanabilir
Uzunluk2.88 "
basınç Aralığı5 - 120 psi
Sıcaklık Değerlendirme400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8467920090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiGiriş ÇapıDia İçinde.MalzemeMaks. Alan sayısı dBAUzunlukÜcret
EXAIR 6043 Hava Amplifikatörü 4 İnç Giriş 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "NPT4"2.2 "Alüminyum834.06 "€638.48
EXAIR 6044 Hava Amplifikatörü 5 İnç Giriş 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064 60441 / 2 "NPT5"3.02 "Alüminyum845"€879.97
EXAIR 6033 Hava Amplifikatörü 4 İnç Giriş 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331 / 2 "NPT4"2.2 "Paslanmaz çelik834.06 "€1,885.39
EXAIR 6034 Hava Amplifikatörü 5 İnç Giriş 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "NPT5"3.02 "Paslanmaz çelik845"€2,863.44
EXAIR 6040 Hava Amplifikatörü 0.75 İnç Giriş 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7 60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alüminyum782.22 "€162.72
EXAIR 6030 Hava Amplifikatörü 0.75 İnç Giriş 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Paslanmaz çelik782.22 "€511.86
EXAIR 6041 Hava Amplifikatörü 1.25 İnç Giriş 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alüminyum812.88 "€240.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 6031 Hava Yükseltici 1.25 İnç Giriş 12.9 Cfm
€604.75 / Adet