Exair 6984 | Hava Konveyörü Alüminyum 2 İnç Hortum 45 Scfm | 4lcp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 6984 Hava Konveyörü Alüminyum 2 İnç Hortum 45 Scfm | AD8NGF 4LCP1

EXAIR 6984 Hava Konveyörü Alüminyum 2 İnç Hortum 45 Scfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NGF Model: 6984Çapraz Referans: 4LCP1
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
€655.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Konveyör Kiti
Hava tüketimi45 scfm
Hava girişi3 / 8 "NPT
Hortum Boyutu2"
Dia İçinde.1.75 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.3.25 "
Uzunluk4.38 "
basınç Aralığı20 - 250 psi
Sıcaklık Değerlendirme275 Derece F
Vakum-28.5 inç H2O

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8428200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiHava girişiHortum BoyutuDia İçinde.Dış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR 6980 Hava Konveyörü Alüminyum 3/4 İnç Hortum 10.7 Scfm | AD8NFX 4LCN2 698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€498.38
EXAIR 6981 Hava Konveyörü Alüminyum 1 İnç Hortum 14.7 Scfm | AD8NFZ 4LCN4 698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€530.74
EXAIR 6982 Hava Konveyörü Alüminyum 1.25 İnç Hortum 25.9 Cfm | AD8NGB 4LCN6 698225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€539.53
EXAIR 6983 Hava Konveyörü Alüminyum 1-1 / 2 İnç Hortum 33 Scfm | AD8NGD 4LCN8 698333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€589.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 6984 Hava Konveyörü Alüminyum 2 İnç Hortum 45 Scfm
€655.04 / Adet