Exair 840008 | Vakum İtici 164lpm 1/8 İnç Fnpt | 20cl80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 840008 Vakum İtici 164lpm 1/8 İnç Fnpt | AF6QUL 20CL80

EXAIR 840008 Vakum Ejektörü 164lpm 1/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QUL Model: 840008Çapraz Referans: 20CL80
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
€236.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Vakum İtici
Egzoz Tipi1/4 "(F) NPT
Yükseklik33mm
uzunluk111mm
Basınç Bağlantı Noktası Boyutu1/8 "(F) NPT
Besleme Basıncı Aralığı0 - 250 psi
Sıcaklık. menzil250 Derece F maks.
Vakum Akış Hızı164 litre / dakika
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu1/4 "(F) NPT
Vakum Basınç Aralığı0 ile 85 kPa
Valf TipiDöner
Ağırlık250g

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8414100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEgzoz TipiYükseklikuzunlukAğırlıkÜcret
EXAIR 840030 Vakum İtici 1039lpm 3/8 İnç Fnpt | AF6QUN 20CL82 8400303/4 "(F) NPT49mm157mm800g€337.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 840008 Vakum Ejektörü 164lpm 1/8 İnç Fnpt
€236.42 / Adet