Exair 840030 | Vakum İtici 1039lpm 3/8 İnç Fnpt | 20cl82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 840030 Vakum İtici 1039lpm 3/8 İnç Fnpt | AF6QUN 20CL82

EXAIR 840030 Vakum Ejektörü 1039lpm 3/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QUN Model: 840030Çapraz Referans: 20CL82
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
€337.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Vakum İtici
Egzoz Tipi3/4 "(F) NPT
Yükseklik49mm
uzunluk157mm
Basınç Bağlantı Noktası Boyutu3/8 "(F) NPT
Besleme Basıncı Aralığı0 - 250 psi
Sıcaklık. menzil250 Derece F maks.
Vakum Akış Hızı1039 litre / dakika
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu1/2 "(F) NPT
Vakum Basınç Aralığı0 ile 85 kPa
Valf TipiDöner
Ağırlık800g

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8414100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEgzoz TipiYükseklikuzunlukAğırlıkÜcret
EXAIR 840008 Vakum İtici 164lpm 1/8 İnç Fnpt | AF6QUL 20CL80 8400081/4 "(F) NPT33mm111mm250g€236.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 840030 Vakum Ejektörü 1039lpm 3/8 İnç Fnpt
€337.01 / Adet