Excelon 410610-5711g | Boru Esnek Pvc 3/8 İnç Dış Çap 50 Feet | 4vup7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXCELON 410610-5711G Boru Esnek Pvc 3/8 İnç Dış Çap 50 Ayak | AD9YVJ 4VUP7

EXCELON 410610-5711G Boru Esnek Pvc 3/8 İnç Dış Çap 50 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YVJ Modeli: 410610-5711GÇapraz Referans: 4VUP7
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
€34.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı1"
RenkTemizle
SertlikKıyı A: 55
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk50ft.
MalzemePVC
Maks. Basınç25 psi
Dış Çap.3 / 8 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 140 Derece F
Gerilme direnci1400 psi
TipEsnek
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)31.5
HS kodu3917320010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
EXCELON 410010A-5711G Boru Esnek Pvc 7/16 İnç Dış Çap 50 Ayak | AD9YVK 4VUP9 410010a-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€41.83
EXCELON 411210-5711G Boru Esnek Pvc 1/2 İnç Dış Çap 50 Feet | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€48.05
EXCELON 411810-5711G Boru Esnek Pvc 5/8 İnç Dış Çap 50 Ayak | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€61.36
EXCELON 4118210-5711G Boru Esnek Pvc 3/4 İnç Dış Çap 50 Ayak | AD9YVN 4VUR8 4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€121.46
EXCELON 41024710-5711G Boru Esnek Pvc 7/8 İnç Dış Çap 50 Ayak | AD9YVP 4VUR9 41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€140.69
EXCELON 413510-5711G Boru Esnek Pvc 1-1/4 İnç Dış Çap 50 Ayak | AD9YVR 4VUT2 413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€216.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXCELON 410610-5711G Boru Esnek Pvc 3/8 İnç Dış Çap 50 Ayak
€34.81 / Adet