Extech 380942 | Pens Metre 30a | 8euv3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 380942 Pens Metre 30a | AF3XYH 8EUV3

EXTECH 380942 Pens Metre 30a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3XYH Model: 380942Çapraz Referans: 8EUV3
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
€614.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe metre
AC YanıtıOrtalama
Pil TipiAA
Pens Metre Çene StiliKelepçe Açık
Sayımlar4000
Veri tutmaEvet
Çene Kapasitesi15 / 16 "
Maks. Alan sayısı AC Amper30
Maks. Alan sayısı AC Volt400
Maks. Alan sayısı DC Amper30
Maks. Alan sayısı DC Volt400
BellekEn az en çok.
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 300V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)27.31
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9030310000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Dijital / Analog (Dijital)
  • Özel Özellikler: DC Akım Ölçümleri için Tek Dokunuşla Otomatik Sıfır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.Pil TipiKalibrasyon SertifikasıGüvenlik DerecelendirmesiSıcaklık. menzilKalibrasyon FrekansıSayımlarekranÜcret
EXTECH EX810 Pens Metre 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 ila 104 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 518 Derece F (-50 Derece ila 270 Derece C)50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı€233.82
EXTECH EX830 Pens Metre 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 ila 104 Derece F9V-KAT III 600V-4 Derece ila 1400 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€328.56
EXTECH 380947 Dijital Pens Metre 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 ila 122 Derece FAA-KAT III 300V-50 Hz 60 için4000LCD€491.56
EXTECH 380926 Dijital Pens Metre 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 ila 122 Derece F9V-Kedi IV 600V-50 Hz 60 için5000Arkadan aydınlatmalı€406.91
EXTECH EX623 Pens Metre 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 ila 122 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 1832 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€364.88
EXTECH EX613 Pens Metre 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 ila 122 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 1832 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€248.47
EXTECH MA120 Dijital Pens Metre 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 ila 86 Derece FAAA-KAT III 300V-50 Hz 60 için2000Arkadan aydınlatmalı LCD€125.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 380942 Pens Metre 30a
€614.50 / Adet