Extech 45158 | Anemometre Termo | 1rk12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 45158 Anemometre Termo | AB3DDH 1RK12

EXTECH 45158 Termo Anemometre

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DDH Model: 45158Çapraz Referans: 1RK12
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
€187.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anemometre
doğruluk+/- 3%
Hava Hızı Doğruluğu+/- 3%
Otomatik KapanmaEvet
Pil TipiCR2032
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
Çiğ Noktası Aralığı32 Derece ila 122 Derece F
ekran9999 sayım LCD
Nem Doğruluğu+/- 5%
Güç KaynağıCR2032 Batarya
Bağıl Nem Aralığı10% etmek 95
Algılama YöntemiDöner Kanatlı ve Termistör
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.8 F
Sıcaklık. menzil0 ile 122 F
TipMini Termo
Kanat MalzemesiPlastik
Hız (FPM)100 için 5500
Hız (Knot)1.0-54.3
Hız (KPH)1.8-100.6
Hız (MPH)1.1 için 62.5
Hız (MPS)0.5 için 28

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu9026804000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Wind Chill

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Veri tutmadoğrulukhava HacmiekranarayüzeyÇıkış TipiGüç KaynağıÜcret
EXTECH SDL350 Sıcak Telli Anemometre Ölçer / veri kaydedici | AA4WME 13G530 SDL350AnemometreEvet-0 - 1,907,000 CFM / 0 - 54,000 CMM9999 sayım LCDRS-232RS-232AC Adaptörü veya Pil€921.57
EXTECH 407113 Anemometre Pervanesi | AA9AMB 1BP96 407113AnemometreEvet+/- 2%0 - 999,900 CFMBüyük 9999 Sayım LCD DijitalRS-232-9V Pil€617.81
EXTECH AN100 Anemometre Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometreEvet+/- 3%0 - 9999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€265.45
EXTECH AN200 Ir Sıcaklık Pervaneli Anemometre | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR Sıcaklığına Sahip AnemometreEvet+/- 3%0 - 999,999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€348.84
EXTECH 407119 Anemometre Sıcak Tel 40 - 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometreEvet-0 - 1,271,200 CFMÇok satırlı LCDRS-232-(4) AA Piller€864.19
EXTECH AN300 Termo Anemometre Büyük Kanatlı | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometreEvet+/- 1.5%0 - 99999 CFMÇift LCD--pil€456.76
EXTECH AN310 Higro Termo Anemometre Büyük Kanatlı | AD4RJA 43Y055 AN310AnemometreEvet+/- 1.5%0 - 99999 CFMÇift LCD--pil€569.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 45158 Termo Anemometre
€187.41 / Adet