Extech 407113 | Anemometre Pervanesi | 1bp96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 407113 Anemometre Pervanesi | AA9AMB 1BP96

EXTECH 407113 Anemometre Pervanesi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9AMB Model: 407113Çapraz Referans: 1BP96
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
€617.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anemometre
doğruluk+/- 2%
Hava Hızı Doğruluğu+/- 2%
hava Hacmi0 - 999,900 CFM
Otomatik KapanmaEvet
Kordon uzunluğu3.9ft.
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekranBüyük 9999 Sayım LCD Dijital
arayüzeyRS-232
Güç Kaynağı9V Pil
Prob Boyutu2.80 "çap
çözüm1 fpm
Algılama YöntemiDöner Kanatlı ve Termistör
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.5 Derece F
Sıcaklık. menzil32 ile 176 F
TipMetal Kanat
Kanat MalzemesiMetal
Hız (FPM)100 için 6890
Hız (Knot)1.0-68
Hız (KPH)1.8-126
Hız (MPH)1.1 için 78.3
Hız (MPS)0.5 için 35

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)25.15
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9026804000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Metal Pervane Daha Yüksek Sıcaklıklara, 20 Nokta Ortalama Alma, 2/3 Akış Değeri, Min / Maks, Veri Tutma, Otomatik Kapanma, RS-232 Arayüzü Dayanır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Veri tutmadoğrulukhava HacmiekranarayüzeyÇıkış TipiGüç KaynağıÜcret
EXTECH SDL350 Sıcak Telli Anemometre Ölçer / veri kaydedici | AA4WME 13G530 SDL350AnemometreEvet-0 - 1,907,000 CFM / 0 - 54,000 CMM9999 sayım LCDRS-232RS-232AC Adaptörü veya Pil€921.57
EXTECH AN100 Anemometre Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometreEvet+/- 3%0 - 9999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€265.45
EXTECH AN200 Ir Sıcaklık Pervaneli Anemometre | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR Sıcaklığına Sahip AnemometreEvet+/- 3%0 - 999,999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€348.84
EXTECH 45158 Anemometre Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometreEvet+/- 3%-9999 sayım LCD--CR2032 Batarya€187.41
EXTECH 407119 Anemometre Sıcak Tel 40 - 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometreEvet-0 - 1,271,200 CFMÇok satırlı LCDRS-232-(4) AA Piller€864.19
EXTECH AN300 Termo Anemometre Büyük Kanatlı | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometreEvet+/- 1.5%0 - 99999 CFMÇift LCD--pil€456.76
EXTECH AN310 Higro Termo Anemometre Büyük Kanatlı | AD4RJA 43Y055 AN310AnemometreEvet+/- 1.5%0 - 99999 CFMÇift LCD--pil€569.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 407113 Anemometre Pervanesi
€617.81 / Adet