Extech 475044-nist | Dijital Kuvvet Ölçer | 9mz93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 475044-NIST Dijital Kuvvet Ölçer | AF4WVX 9MZ93

EXTECH 475044-NIST Dijital Kuvvet Ölçer

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF4WVX Modeli: 475044-NISTÇapraz Referans: 9MZ93
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
€985.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Forge Ölçer
ekranLCD
Aralık44 lb, 20 kg, 196 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
HS kodu8423820010
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranişlev+AralıkçözümÜcret
EXTECH 475055 Dijital Kuvvet Ölçer Rs-232 AraAdeti | AB2GUZ 1LYP5 475055+/-% 0.5 + 0.1 Lb, 0.1 Kg veya 0.4 N5 Haneli Arkadan Aydınlatmalı LCDYaylar, Kayışlar veya herhangi bir Mekanik Mekanizmadaki Gerilimi (Çekme) veya Sıkıştırmayı (İtme) ÖlçünDijital Kuvvet Ölçer220 Lb./100 Kg / 980 K0.1 lb./0.1 kg / 0.4 N€1,234.30
EXTECH 475055-NIST Dijital Kuvvet Ölçer Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8 475055-NIST% 0.5 + 0.1 Lb, 0.1 Kg veya 0.4 N5 Haneli Arkadan Aydınlatmalı LCDYaylar, Kayışlar veya herhangi bir Mekanik Mekanizmadaki Gerilimi (Çekme) veya Sıkıştırmayı (İtme) ÖlçünDijital Kuvvet Ölçer220 Lb./100 Kg / 980 K0.1 lb./0.1 kg / 0.4 N€1,428.11
EXTECH 475040-NIST Nist Kalibrasyonlu Dijital Kuvvet Ölçer | AF2GXP 6TNH9 475040-NIST+/-% 0.4 + 1 Haneli5 basamaklı LCDYaylar, Kayışlar veya herhangi bir Mekanik Mekanizmada Gerilim (Çekme) Sıkıştırma (İtme) ÖlçünDijital Kuvvet Ölçer176 Oz./5000 gr / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N€823.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 475044-NIST Dijital Kuvvet Ölçer
€985.61 / Adet