Extech 475055-nist | Dijital Kuvvet Ölçer Rs-232 Nist | 6tnh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 475055-NIST Dijital Kuvvet Ölçer Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8

EXTECH 475055-NIST Dijital Kuvvet Ölçer Rs-232 Nist

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GXN Modeli: 475055-NISTÇapraz Referans: 6TNH8
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
€1,428.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
doğruluk% 0.5 + 0.1 Lb, 0.1 Kg veya 0.4 N
ekran5 Haneli Arkadan Aydınlatmalı LCD
işlevYaylar, Kayışlar veya herhangi bir Mekanik Mekanizmadaki Gerilimi (Çekme) veya Sıkıştırmayı (İtme) Ölçün
arayüzeyRS-232
Aralık220 Lb./100 Kg / 980 K
çözüm0.1 lb./0.1 kg / 0.4 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8423820010
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranişlev+AralıkçözümÜcret
EXTECH 475055 Dijital Kuvvet Ölçer Rs-232 AraAdeti | AB2GUZ 1LYP5 475055+/-% 0.5 + 0.1 Lb, 0.1 Kg veya 0.4 N5 Haneli Arkadan Aydınlatmalı LCDYaylar, Kayışlar veya herhangi bir Mekanik Mekanizmadaki Gerilimi (Çekme) veya Sıkıştırmayı (İtme) ÖlçünDijital Kuvvet Ölçer220 Lb./100 Kg / 980 K0.1 lb./0.1 kg / 0.4 N€1,234.30
EXTECH 475040-NIST Nist Kalibrasyonlu Dijital Kuvvet Ölçer | AF2GXP 6TNH9 475040-NIST+/-% 0.4 + 1 Haneli5 basamaklı LCDYaylar, Kayışlar veya herhangi bir Mekanik Mekanizmada Gerilim (Çekme) Sıkıştırma (İtme) ÖlçünDijital Kuvvet Ölçer176 Oz./5000 gr / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N€823.69
EXTECH 475044-NIST Dijital Kuvvet Ölçer | AF4WVX 9MZ93 475044-NIST-LCD-Dijital Forge Ölçer44 lb, 20 kg, 196 N-€985.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 475055-NIST Dijital Kuvvet Ölçer Rs-232 Nist
€1,428.11 / Adet