Extech 475040-nist | Nist Kalibrasyonlu Dijital Kuvvet Ölçer | 6tnh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 475040-NIST Nist Kalibrasyonlu Dijital Kuvvet Ölçer | AF2GXP 6TNH9

EXTECH 475040-NIST Nist Kalibrasyonlu Dijital Kuvvet Ölçer

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2GXP Modeli: 475040-NISTÇapraz Referans: 6TNH9
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
€823.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
doğruluk+/-% 0.4 + 1 Haneli
ekran5 basamaklı LCD
işlevYaylar, Kayışlar veya herhangi bir Mekanik Mekanizmada Gerilim (Çekme) Sıkıştırma (İtme) Ölçün
Aralık176 Oz./5000 gr / 49 N
çözüm0.05 oz./1 g / 0.01 N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8423820010
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranişlev+AralıkçözümÜcret
EXTECH 475055 Dijital Kuvvet Ölçer Rs-232 AraAdeti | AB2GUZ 1LYP5 475055+/-% 0.5 + 0.1 Lb, 0.1 Kg veya 0.4 N5 Haneli Arkadan Aydınlatmalı LCDYaylar, Kayışlar veya herhangi bir Mekanik Mekanizmadaki Gerilimi (Çekme) veya Sıkıştırmayı (İtme) ÖlçünDijital Kuvvet Ölçer220 Lb./100 Kg / 980 K0.1 lb./0.1 kg / 0.4 N€1,234.30
EXTECH 475055-NIST Dijital Kuvvet Ölçer Rs-232 Nist | AF2GXN 6TNH8 475055-NIST% 0.5 + 0.1 Lb, 0.1 Kg veya 0.4 N5 Haneli Arkadan Aydınlatmalı LCDYaylar, Kayışlar veya herhangi bir Mekanik Mekanizmadaki Gerilimi (Çekme) veya Sıkıştırmayı (İtme) ÖlçünDijital Kuvvet Ölçer220 Lb./100 Kg / 980 K0.1 lb./0.1 kg / 0.4 N€1,428.11
EXTECH 475044-NIST Dijital Kuvvet Ölçer | AF4WVX 9MZ93 475044-NIST-LCD-Dijital Forge Ölçer44 lb, 20 kg, 196 N-€985.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 475040-NIST Nist Kalibrasyonlu Dijital Kuvvet Ölçer
€823.69 / Adet