Extech Hd500-nistl | IR Termometreli Bağıl Nem Ölçer | 6rgl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH HD500-NISTL Ir Termometreli Bağıl Nem Ölçer | AF2CXV 6RGL9

EXTECH HD500-NISTL Kızılötesi Termometreli Bağıl Nem Ölçer

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CXV Modeli: HD500-NISTLÇapraz Referans: 6RGL9
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
€639.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağıl Nem Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kalibrasyon SertifikasıNISTL
Veri tutmaEvet
Veri kaydıUSB araAdeti üzerinden PC'ye
Çiğ Noktası Aralığı-90.4 Derece ila 140 Derece F
ekran9999 Sayım Çift LCD
Emissivite0.95 sabit
Odak Noktası Boyutu ve Mesafesi1 inçte 30 inç
Nem Doğruluğu+/- 2%
arayüzeyUSB
Lazer NişangahEvet
Bağıl Nem Aralığı0% etmek 100
Sensör TipiNem: Hassas Kapasitans, Sıcaklık: Termistör
Spektral Tepki6 ile 14um
Sıcaklık Doğruluk+/- 4 Derece
Sıcaklık. menzilHava 14 Derece ila 140 Derece F, Prob -148 ila 2501 F
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı-6.88 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kızılötesi Sıcaklık. Aralık (-58 ila 932F (-50 ila 500C))
  • Ölçüm Tipi (Kızılötesi Termometre ile)
  • Özellikler: Otomatik Kapanma, Düşük Pil Göstergesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıekranBağıl Nem AralığıSıcaklık. menzilÜcret
EXTECH HD500 Ir Termometreli Bağıl Nem Ölçer | AC2DJV 2HZB6 HD500-LCD0% etmek 100Hava 14 Derece ila 140 Derece F, Prob -148 ila 2501 F€385.86
EXTECH RH101 Ir Termometreli Higro-termometre | AD7LFD 4FB61 RH101-LCD10% etmek 95-4 Derece ila 140 Derece F€414.40
EXTECH HD500-NIST Ir Termometreli Bağıl Nem Ölçer | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Sayım Çift LCD0% etmek 100Hava 14 Derece ila 140 Derece F, Prob -148 ila 2501 F€973.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH HD500-NISTL Kızılötesi Termometreli Bağıl Nem Ölçer
€639.16 / Adet