Extech Rh101 | IR Termometreli Higro-termometre | 4fb61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH RH101 Ir Termometreli Higro-termometre | AD7LFD 4FB61

EXTECH RH101 Kızılötesi Termometreli Higro-termometre

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LFD Modeli: Sağ 101Çapraz Referans: 4FB61
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
€381.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağıl Nem Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kordon uzunluğu39 "
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekranLCD
EmissiviteSabit
Odak Noktası Boyutu ve Mesafesi1 "@ 8"
Nem Doğruluğu+/- 3.5%
Lazer NişangahEvet
BellekYalnızca Maks
Prob Dia.0.75 "
Prob Uzunluğu6.5 "
Bağıl Nem Aralığı10% etmek 95
Tepki Süresi0.5 Saniye (IR); 3 Dakika (Prob Sıcaklığı ve Bağıl Nem)
Sensör TipiNem: Hassas Kapasitans, Sıcaklık: Termistör
Spektral Tepki6 ile 14um
Sıcaklık Doğruluk+/- 4 Derece
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9025805000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kızılötesi Sıcaklık. Aralık (-58 - 932 F, -40 - 500 C)
  • Ölçüm Tipi (Kızılötesi Termometre ile)
  • Özel Özellikler: Otomatik Kapanma, Düşük Pil ve Aralık Üstü Göstergeleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıekranBağıl Nem AralığıSıcaklık. menzilÜcret
EXTECH HD500 Ir Termometreli Bağıl Nem Ölçer | AC2DJV 2HZB6 HD500-LCD0% etmek 100Hava 14 Derece ila 140 Derece F, Prob -148 ila 2501 F€611.69
EXTECH HD500-NIST Ir Termometreli Bağıl Nem Ölçer | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Sayım Çift LCD0% etmek 100Hava 14 Derece ila 140 Derece F, Prob -148 ila 2501 F€973.40
EXTECH HD500-NISTL Ir Termometreli Bağıl Nem Ölçer | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Sayım Çift LCD0% etmek 100Hava 14 Derece ila 140 Derece F, Prob -148 ila 2501 F€611.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH RH101 Kızılötesi Termometreli Higro-termometre
€381.71 / Adet