Extech Ma1500 | Pens Ampermetre 1500a | 5lut4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH MA1500 Pens Metre 1500a | AE4MRG 5LUT4

EXTECH MA1500 Pens Ampermetre 1500a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MRG Modeli: MA1500Çapraz Referans: 5LUT4
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
€302.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe metre
AC Akım Doğruluğu+/-% 2 + 5 Basamak
AC YanıtıTRMS
İşitilebilir SüreklilikEvet
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kalibrasyon Frekansı50 Hz 60 için
kapasitans40nF
Pens Metre Çene StiliKelepçe Açık
Sayımlar4000/40,000
Veri tutmaEvet
ekranLCD
Frekans sayacı1 Hz ila 40 MHz
Çene Kapasitesi2"
Maks. Alan sayısı AC Amper1500
Maks. Alan sayısı AC Volt750
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu500 MCM
Maks. Alan sayısı DC Amper1500
Maks. Alan sayısı DC Volt1000
Maks. Alan sayısı Ohm40M
BellekEn az en çok.
Çalışma Sıcaklığı.32 ila 122 Derece F
Tepe tutuşuEvet
Güvenlik DerecelendirmesiKedi IV 600V
Sıcaklık. menzil-148 Derece ila 1832 Derece F (-100 Derece ila 1000 Derece C)
Termometre TipiK Tipi Termokupl

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)36.32
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)6.05
HS kodu9030330080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Otomatik Değişen (Evet)
  • Dijital / Analog (Dijital)
  • İlave Özellikler: Dahili NCV Dedektörü, Sıfır Kapasitans için Bağıl Mod

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.Pil TipiKalibrasyon SertifikasıGüvenlik DerecelendirmesiSıcaklık. menzilKalibrasyon FrekansıSayımlarekranÜcret
EXTECH EX810 Pens Metre 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 ila 104 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 518 Derece F (-50 Derece ila 270 Derece C)50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı€233.82
EXTECH EX830 Pens Metre 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 ila 104 Derece F9V-KAT III 600V-4 Derece ila 1400 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€328.56
EXTECH 380947 Dijital Pens Metre 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 ila 122 Derece FAA-KAT III 300V-50 Hz 60 için4000LCD€491.56
EXTECH 380926 Dijital Pens Metre 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 ila 122 Derece F9V-Kedi IV 600V-50 Hz 60 için5000Arkadan aydınlatmalı€406.91
EXTECH EX623 Pens Metre 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 ila 122 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 1832 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€364.88
EXTECH EX613 Pens Metre 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 ila 122 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 1832 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€248.47
EXTECH MA120 Dijital Pens Metre 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 ila 86 Derece FAAA-KAT III 300V-50 Hz 60 için2000Arkadan aydınlatmalı LCD€125.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH MA1500 Pens Ampermetre 1500a
€302.82 / Adet