Extech Rht20 Nem ve Sıcaklık Veri Kaydedici | 4cwr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH RHT20 Sıcaklık ve RH Veri Kaydedici, -40 ila 158 Derece F | AD7AAW 4CWR7

EXTECH RHT20 Sıcaklık ve RH Datalogger, -40 ila 158 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7AAW Modeli: RHT20Çapraz Referans: 4CWR7
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
€282.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
doğruluk+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH
alarmEVET
Pil Ömrü1 Yıl
derinlik1.2 "
Çiğ Noktası AralığıHesaplanmış
Dijital OkumaEvet
Yükseklik3.7 "
arayüzeyUSB
Bağıl Nem Aralığı0% etmek 100
Uzak ProbYok hayır
Numune Noktası Saklama32 KB
Gerekli YazılımDahil
Sıcaklık. menzil-40 Derece 158 Derece
Zaman aralıkları2 saniye ila 24 saat
TipSıcaklık ve nem
genişlik1.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kullanıcı tarafından programlanabilir bir örnekleme oranıyla 16000'e kadar sıcaklık ve nem ölçüm değerini depolamak için tasarlanmıştır
  • Geniş LCD ekran, Min / Maks ve alarm durumu ile birlikte mevcut sıcaklık ve nem okumalarını gösterir.
  • Depolama kutularında, kargolarda, dondurucularda ve sıcaklık kontrollü odalarda güvenle saklanabilir
  • USB arayüzü, kolay kurulum ve veri indirme hizmetlerini kolaylaştırır
  • 3.6 V lityum pil, şifreli bir montaj braketi ve Windows 2000 / XP / Vista / 7 analiz yazılımı ile birlikte gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzildoğrulukPil ÖmrüTipgenişlikderinlikDijital OkumaYükseklikÜcret
EXTECH RHT10 Veri Kaydedici Usb Arayüzü Sıcaklığı ve Rh | AB3LCF 1TZP9 sağdan10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/-% 3 Bağıl Nem% 40'dan% 60'a1 YılSıcaklık ve nem5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH TH10 Veri Kaydedici Sıcaklığı -40 ila 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F1 YılSıcaklık5.1 "0.9 "-1.1 "€119.88
EXTECH 42280 Sıcaklık ve Nem Datalogger | AC3HLF 2TKT9 42280-4 Derece 144 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH-Sıcaklık ve nem4.75 "1.5 "Evet3.5 "€493.97
EXTECH 42270 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFE 4FB63 42270-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem2.3 "0.88 "Evet3"€187.82
EXTECH 42275 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFF 4FB65 42275-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem3.8 "2"Evet4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Veri Kaydedici 3 A x Is Titreşim Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Yaklaşık 1000 Saat3 Eksen Hızlandırmaölçeri1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30
EXTECH SD200 Sıcaklık Veri Kaydedici 3 Kanal | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 Derece 2372 Derece+/-% 0.5 F1 Saniyelik Örnekleme Hızında Tipik 60 AyK Termokupl3.1 "1.3 "Üç Hatlı LCD5.2 "€425.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH RHT20 Sıcaklık ve RH Datalogger, -40 ila 158 Derece F
€282.40 / Adet