<span Class='notranslate'>Extech </span> Th10 | Data Logger Temperature -40 To 158 F Usb | 2lvt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH TH10 Veri Kaydedici Sıcaklığı -40 ila 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3

EXTECH TH10 Data Logger Temperature -40 To 158 F Usb

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2PKW Model: TH10Çapraz Referans: 2LVT3
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
€119.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
doğruluk+/- 1 Derece F
alarmDüşük / yüksek
Pil Ömrü1 Yıl
derinlik0.9 "
Yükseklik1.1 "
arayüzeyUSB
Numune Noktası Saklama32 KB
Gerekli YazılımDahil
Sıcaklık. menzil-40 Derece 158 Derece
Zaman aralıkları2 saniye ila 24 saat
TipSıcaklık
genişlik5.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)33.66
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)22.23
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Seçilebilir Örnek Hızı, Anında veya Manuel Başlatma, LED Durum Göstergeleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzildoğrulukPil ÖmrüTipgenişlikderinlikDijital OkumaYükseklikÜcret
EXTECH RHT10 Veri Kaydedici Usb Arayüzü Sıcaklığı ve Rh | AB3LCF 1TZP9 sağdan10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/-% 3 Bağıl Nem% 40'dan% 60'a1 YılSıcaklık ve nem5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH 42280 Sıcaklık ve Nem Datalogger | AC3HLF 2TKT9 42280-4 Derece 144 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH-Sıcaklık ve nem4.75 "1.5 "Evet3.5 "€493.97
EXTECH RHT20 Sıcaklık ve RH Veri Kaydedici, -40 ila 158 Derece F | AD7AAW 4CWR7 sağdan20-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH1 YılSıcaklık ve nem1.9 "1.2 "Evet3.7 "€282.40
EXTECH 42270 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFE 4FB63 42270-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem2.3 "0.88 "Evet3"€187.82
EXTECH 42275 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFF 4FB65 42275-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem3.8 "2"Evet4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Veri Kaydedici 3 A x Is Titreşim Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Yaklaşık 1000 Saat3 Eksen Hızlandırmaölçeri1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30
EXTECH SD200 Sıcaklık Veri Kaydedici 3 Kanal | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 Derece 2372 Derece+/-% 0.5 F1 Saniyelik Örnekleme Hızında Tipik 60 AyK Termokupl3.1 "1.3 "Üç Hatlı LCD5.2 "€425.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH TH10 Data Logger Temperature -40 To 158 F Usb
€119.88 / Adet