Extech 42280 | Sıcaklık ve Nem Datalogger | 2tkt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 42280 Sıcaklık ve Nem Datalogger | AC3HLF 2TKT9

EXTECH 42280 Sıcaklık ve Nem Veri Kaydedici

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3HLF Model: 42280Çapraz Referans: 2TKT9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€493.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
AC AdaptörDahil
doğruluk+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH
alarmKullanıcı Tarafından Programlanabilir Hi / Lo
derinlik1.5 "
Çiğ Noktası Aralığı-4 Derece ila 144 Derece F
Dijital OkumaEvet
Yükseklik3.5 "
Bağıl Nem Aralığı0% etmek 100
Numune Noktası Saklama16 KB
Gerekli YazılımDahil
Sıcaklık. menzil-4 Derece 144 Derece
Zaman aralıkları1 Saniye - 12 Saat
TipSıcaklık ve nem
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzildoğrulukPil ÖmrüTipgenişlikderinlikDijital OkumaYükseklikÜcret
EXTECH RHT10 Veri Kaydedici Usb Arayüzü Sıcaklığı ve Rh | AB3LCF 1TZP9 sağdan10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/-% 3 Bağıl Nem% 40'dan% 60'a1 YılSıcaklık ve nem5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH TH10 Veri Kaydedici Sıcaklığı -40 ila 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F1 YılSıcaklık5.1 "0.9 "-1.1 "€115.22
EXTECH RHT20 Sıcaklık ve RH Veri Kaydedici, -40 ila 158 Derece F | AD7AAW 4CWR7 sağdan20-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH1 YılSıcaklık ve nem1.9 "1.2 "Evet3.7 "€267.96
EXTECH 42270 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFE 4FB63 42270-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem2.3 "0.88 "Evet3"€187.82
EXTECH 42275 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFF 4FB65 42275-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem3.8 "2"Evet4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Veri Kaydedici 3 A x Is Titreşim Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Yaklaşık 1000 Saat3 Eksen Hızlandırmaölçeri1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30
EXTECH SD200 Sıcaklık Veri Kaydedici 3 Kanal | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 Derece 2372 Derece+/-% 0.5 F1 Saniyelik Örnekleme Hızında Tipik 60 AyK Termokupl3.1 "1.3 "Üç Hatlı LCD5.2 "€425.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 42280 Sıcaklık ve Nem Veri Kaydedici
€493.34 / Adet