EXTECH SL400 Noise Dosimeter, Lcd Display, 30 Db To 130 Db Range
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gürültü Dozimetresi |
doğruluk | +/- 1.4 dB |
Pil Tipi | 9V |
Yerleşik | Veri Kaydedici |
Kalibrasyon Sertifikası | Yok hayır |
Sayımlar | 999999 |
dB Aralığı | 30 dB - 130 dB |
ekran | LCD |
Frekans aralığı | 20 Hz - 8 kHz |
Frekans Ağırlıklandırma | A, C, Z |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 41 ila 104 Deg. F |
çözüm | 0.1 dB |
Tepki Süresi | 1000 ms, 125 ms |
Tip | 2 yazın |
Garanti | 1 yıl. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Menşe Ülkesi | Tayvan |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00