Extech Tm500-nist | Termokupl Datalogger Nist Sertifikası | 30jz54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH TM500-NIST Termokupl Datalogger NIST Sertifikası | AF9NRG 30JZ54

EXTECH TM500-NIST Termokupl Datalogger NIST Sertifikası

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9NRG Modeli: TM500-NISTÇapraz Referans: 30JZ54
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
€2,164.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Veri Kaydedici
doğrulukOkumanın +/-% 0.4'ü (+1.8 Derece F / 1 Derece C) J, K, E, T ve +/-% 0.5 Okuma (+5 Derece F / 3 Derece C) Tipleri R, S
Otomatik KapanmaEvet
Pil TipiAAA
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Veri tutmaEvet
Veri kaydıEvet
ekranLCD
arayüzeySD Kart
BellekEn az en çok
Giriş Sayısı12
Prob Konektörüısıl çift
çözüm0.1 Derece, 1 Derece
Örnekleme oranı1 - 3600 saniye
Sıcaklık. menzil-148 Derece 3092 Derece
Termokupl TipiJ, K, E, T, R, S

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)32
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu9025198080

Ürün Detayı:

  • (Flir) Tarafından NIST Sertifikasyonu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıÜcret
EXTECH TM500 Termokupl Datalogger 12 Kanal | AF9NRF 30JZ53 TM500İsteğe bağlı€2,101.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH TM500-NIST Termokupl Datalogger NIST Sertifikası
€2,164.42 / Adet